入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 金属探知可能丸ベルト |
色 | 青 |
コアタイプ | コールテン |
直径 | 3 / 8 " |
硬度 | ショアA80 |
材料 | ポリウレタン |
最小 プーリー径 | 2-5 / 8」 |
全体の長さ(Overall Length) | 100ft。 |
温度。 範囲 | -22度から150度F |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 3926906090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。