E JAMES & CO ENP624504364 エッジング ネオプレン F 3/8 x 25/32 インチ、長さ 100 フィート
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
アイテム価格 | ラバーエッジング |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
溝の深さ | 25 / 32 " |
溝の幅 | 3 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ネオプレン |
マックス。 温度 | 160 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
全体の高さ | 1" |
全幅 | 43 / 64 " |
形式 | F |
船の重量(kg) | 13.22 |
船高(cm) | 47.5 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
モデル | 溝の幅 | 全体の高さ | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENP102281232 | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | A | ¥32,431 | |
ENP104081216 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | A | ¥33,167 | |
ENP108161620 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | A | ¥28,861 | |
ENP112202024 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | A | ¥38,148 | |
ENP124484064 | 3 / 8 " | 1" | 5 / 8 " | A | ¥102,371 | |
ENP148406448 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1" | A | ¥82,018 | |
ENP302181824 | 1 / 32 " | 3 / 8 " | 9 / 32 " | C | ¥34,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。