E JAMES & CO EEP916404860 エッジ Epdm I 1/4 x 5/8 インチ 長さ 100 フィート ブラック
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
アイテム価格 | ラバーエッジング |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
溝の深さ | 5 / 8 " |
溝の幅 | 1 / 4 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | EPDM |
マックス。 温度 | 310 F |
最小温度評価 | -50 度 F |
全体の高さ | 15 / 16 " |
全幅 | 3 / 4 " |
形式 | I |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 60.2 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 溝の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EEP932404860 | 1 / 2 " | ¥92,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。