E JAMES & CO 6855C11/4B8M ゴムブナーン 1/4 インチ厚さ 36 x 36 インチ 80a
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 80A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ブナ-N /ニトリルゴム |
マックス。 温度 | 220 F |
最小温度評価 | -50 度 F |
抗張力 | 1800 PSI |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 軍用規格 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 最小温度評価 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3065DSBF2164B8D | シンプルスタイル | -60 度 F | 1 / 64 " | 12 " | ¥4,088 | |
3065DSBF2132B8D | シンプルスタイル | -60 度 F | 1 / 32 " | 12 " | ¥4,785 | |
3065DSBF2116B8D | シンプルスタイル | -60 度 F | 1 / 16 " | 12 " | ¥8,211 | |
3065DSBF21 / 4B8D | シンプルスタイル | -60 度 F | 1 / 4 " | 12 " | ¥32,331 | |
6855C11 / 64B8D | シンプルスタイル | -50 度 F | 1 / 64 " | 12 " | ¥3,546 | |
6855C11 / 32B8D | シンプルスタイル | -50 度 F | 1 / 32 " | 12 " | ¥4,324 | |
6855C11 / 16B8D | シンプルスタイル | -50 度 F | 1 / 16 " | 12 " | ¥10,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。