E JAMES & CO 6060-1/2-10 ゴムネオプレン 1/2 インチ Th 36 インチ x 10 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 10ft。 |
材料 | ネオプレン |
マックス。 温度 | 170 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 52.7 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 21.79 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 厚さ | 色 | デュロメータ | タイプ | 伸長 | 長さ | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1 / 16 | 1 / 16 " | ブラック | 30A | 高級 | 視聴者の38%が | 100ft。 | 225 F | -30 度 F | ¥406,516 | |
365HG-1 / 16 | 1 / 16 " | ブラック | 70A | 高級 | 視聴者の38%が | 100ft。 | 225 F | -30 度 F | ¥261,736 | |
380-1/4 | 1 / 4 " | ホワイト | 50A | FDAグレード | 視聴者の38%が | 24ft。 | 220 F | -30 度 F | ¥592,175 | |
380-1/8 | 1 / 8 " | ホワイト | 50A | FDAグレード | 視聴者の38%が | 51ft。 | 220 F | -30 度 F | ¥627,257 | |
6030-1/16 | 1 / 16 " | ブラック | 30A | 商用グレード | 視聴者の38%が | 100ft。 | 170 F | -20 度 F | ¥385,749 | |
6030-1/4 | 1 / 4 " | ブラック | 30A | 商用グレード | 視聴者の38%が | 40ft。 | 170 F | -20 度 F | ¥540,376 | |
6030-1/8 | 1 / 8 " | ブラック | 30A | 商用グレード | 視聴者の38%が | 50ft。 | 170 F | -20 度 F | ¥309,856 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。