入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムストリップ |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 50A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ネオプレンゴム |
マックス。 温度 | 170 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1" |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 91.92 |
船幅(cm) | 15.72 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | バッキングタイプ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6050-1 / 32XTAPE | 接着剤 | 1 / 32 " | 2" | ¥1,493 | |
6050-1 / 16XTAPE | 接着剤 | 1 / 16 " | 2" | ¥1,500 | |
6050-3 / 32XTAPE | 接着剤 | 3 / 32 " | 2" | ¥1,447 | |
6050-1 / 8XTAPE | 接着剤 | 1 / 8 " | 2" | ¥2,235 | |
6050-3 / 16XTAPE | 接着剤 | 3 / 16 " | 2" | ¥2,063 | |
6050-1 / 4XTAPE | 接着剤 | 1 / 4 " | 2" | ¥2,418 | |
6050-3 / 8XTAPE | 接着剤 | 3 / 8 " | 2" | ¥3,285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。