定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 6040-3/32X ゴム ネオプレン 厚さ 3/32 インチ 2 x 36 インチ | AB2MJH 1MVC2

E JAMES & CO 6040-3/32X ゴムネオプレン、厚さ 3/32 インチ、2 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AB2MJH モデル:6040-3 / 32X相互参照:1MVC2

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥671 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ40A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ネオプレンゴム
マックス。 温度170 F
最小温度評価-20 度 F
抗張力1000のプサイ
厚さ3 / 32 "
タイプ商用グレード
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)5.08
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)バッキングタイプ伸長マックス。 温度最小温度評価抗張力厚さタイプ価格
E JAMES & CO 1040-1/16HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI1 / 16 "高級¥771
E JAMES & CO 1040-1/8HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI1 / 8 "高級¥1,351
E JAMES & CO 1040-3/16HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI3 / 16 "高級¥1,891
E JAMES & CO 1040-1/4HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI1 / 4 "高級¥2,741
E JAMES & CO 1040-3/8HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI3 / 8 "高級¥3,672
E JAMES & CO 1040-1/2HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/2 インチ 2 x 36 インチ | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI1 / 2 "高級¥4,823
E JAMES & CO 1040-1HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1 インチ 2 x 36 インチ | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI1"高級¥7,571

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 6040-3/32X ゴムネオプレン、厚さ 3/32 インチ、2 x 36 インチ
¥671 /単価