定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 6030-1/4C ゴム ネオプレン 厚さ 1/4 インチ 12 x 36 インチ | AB2MFT 1MUV1

E JAMES & CO 6030-1/4C ゴムネオプレン、厚さ 1/4 インチ、12 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AB2MFT モデル:6030-1 / 4C相互参照:1MUV1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,405 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムシート
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ30A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ネオプレンゴム
マックス。 温度170 F
最小温度評価-20 度 F
抗張力1000のプサイ
厚さ1 / 4 "
タイプ商用グレード
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.39
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)30.48
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプバッキングタイプ伸長長さマックス。 温度最小温度評価抗張力厚さ価格
E JAMES & CO 1030-1/16HGA ゴム製ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9KZM 1DTU2 1030-1 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "225 F-30 度 F1200のプサイ1 / 16 "¥1,574
E JAMES & CO 1030-1/16HGB ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 12 x 24 インチ | AA9KZX 1DTV2 1030-1 / 16HGB高級シンプルスタイル視聴者の38%が24 "225 F-30 度 F1200のプサイ1 / 16 "¥3,259
E JAMES & CO 1030-1/16HGC ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 12 x 36 インチ | AA9LAF 1DTW2 1030-1 / 16HGC高級シンプルスタイル視聴者の38%が36 "225 F-30 度 F1200のプサイ1 / 16 "¥4,781
E JAMES & CO 1030-1/16HGATAPE ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9LAH 1DTW4 1030-1 / 16HGATAPE高級接着剤視聴者の38%が12 "225 F-30 度 F1200のプサイ1 / 16 "¥4,201
E JAMES & CO 1030-1/16HGBTAPE ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 12 x 24 インチ | AA9LBD 1DTY6 1030-1 / 16HGBTAPE高級接着剤視聴者の38%が24 "225 F-30 度 F1200のプサイ1 / 16 "¥7,728
E JAMES & CO 1030-1/16HGCTAPE ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 12 x 36 インチ | AA9LEP 1DUB6 1030-1 / 16HGCTAPE高級接着剤視聴者の38%が36 "225 F-30 度 F1200のプサイ1 / 16 "¥11,659
E JAMES & CO 6030-1/16ATAPE ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9MEC 1DXC5 6030-1 / 16ATAPE商用グレード接着剤視聴者の38%が12 "170 F-20 度 F1000のプサイ1 / 16 "¥3,693

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 6030-1/4C ゴムネオプレン、厚さ 1/4 インチ、12 x 36 インチ
¥14,405 /単価