入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルガス検知器、イギリス、ブラック |
アラーム設定 | 低30ppm、高200 ppm |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 2年 |
バッテリタイプ | 4.2Vリチウム |
深さ | 1-13 / 16」 |
検出する | 一酸化炭素 |
ディスプレイ | LCD |
ガスの種類 | CO |
高さ | 5.5 " |
動作温度 範囲 | -4〜 + 122度F、-20〜 +50度C |
解像度 | 1 ppm |
センサー範囲 | 0〜1000 ppm |
幅(Width) | 2 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 20 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ガスの種類 | アラーム設定 | アラームタイプ | 高さ | ハウジングの色 | 動作温度 範囲 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAXT-C-DL-BR | 単一ガス検知器 | Cl2 | ユーザー定義 | 可聴(95dB)、視覚、振動 | 3.75 " | - | -4〜 + 122度F、-20〜 +50度C | 0.1ppm増分 | ¥157,171 | ||
GAXT-V-DL-BR | 単一ガス検知器 | CLO2 | ユーザー定義 | 可聴(95dB)、視覚、振動 | 3.75 " | - | -4〜 + 122度F、-20〜 +50度C | 0.01ppm増分 | ¥157,171 | ||
GAXT-M2-DL-BR | 単一ガス検知器 | CO | ユーザー定義 | 可聴(95dB)、視覚、振動 | 3.75 " | - | -22〜 + 122度F、-30〜 +50度C | 1ppm増分 | ¥157,171 | ||
GAXT-M-DL-BR | 単一ガス検知器 | CO | ユーザー定義 | 可聴(95dB)、視覚、振動 | 3.75 " | - | -22〜 + 122度F、-30〜 +50度C | 1ppm増分 | ¥113,531 | ||
QT-000M-AY-NA | シングルガス検知器、北米、黄色 | CO | 調節可能 | 可聴、視覚、振動 | 5.125 " | イエロー | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | CO(1 ppm増分) | ¥209,192 | ||
QT-000M-AY-EU | シングルガス検知器、ヨーロッパ、黄色 | CO | 調節可能 | 可聴、視覚、振動 | 5.125 " | - | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | CO(1 ppm増分) | ¥209,192 | ||
QT-000M-AY-UK | シングルガス検知器、イギリス、黄色 | CO | 調節可能 | 可聴、視覚、振動 | 5.125 " | - | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | CO(1 ppm増分) | ¥209,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。