定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 5313-1/16HGY ゴム ブナニトリル 厚さ 1/16 インチ 4 x 36 インチ | AA9KWH 1DRW2

E JAMES & CO 5313-1/16HGY ゴム ブナニトリル 厚さ 1/16 インチ 4 x 36 インチ

在庫あり
アイテム: AA9KWH モデル:5313-1 / 16HGY相互参照:1DRW2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,738 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ60A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ブナ-N /ニトリルゴム
マックス。 温度225 F
最小温度評価-40 度 F
抗張力1500 PSI
厚さ1 / 16 "
タイプ高級
幅(Width)4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)92.71
船幅(cm)16.76
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル厚さバッキングタイプデュロメータタイプ幅(Width)伸長材料マックス。 温度価格
E JAMES & CO 5389-1/32HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 1/32 インチ 2 x 36 インチ | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "シンプルスタイル50A高級2"視聴者の38%がブナ-N /ニトリルゴム225 F¥535
E JAMES & CO 5389-1/16HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "シンプルスタイル50A高級2"視聴者の38%がブナ-N /ニトリルゴム225 F¥947
E JAMES & CO 5389-3/32HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 3/32 インチ 2 x 36 インチ | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "シンプルスタイル50A高級2"視聴者の38%がブナ-N /ニトリルゴム225 F¥1,950
E JAMES & CO 5389-1/8HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "シンプルスタイル50A高級2"視聴者の38%がブナ-N /ニトリルゴム225 F¥1,948
E JAMES & CO 5389-3/16HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 3/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "シンプルスタイル50A高級2"視聴者の38%がブナ-N /ニトリルゴム225 F¥2,777
E JAMES & CO 5389-1/4HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "シンプルスタイル50A高級2"視聴者の38%がブナ-N /ニトリルゴム225 F¥4,394
E JAMES & CO 5389-3/8HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "シンプルスタイル50A高級2"視聴者の38%がブナ-N /ニトリルゴム225 F¥5,042

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 5313-1/16HGY ゴム ブナニトリル 厚さ 1/16 インチ 4 x 36 インチ
¥1,738 /単価