定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 387-3/16Y ゴムゴム 厚さ 3/16 インチ 4 x 36 インチ | AB4GME 1XWG4

E JAMES & CO 387-3/16Y ゴムゴム、厚さ 3/16 インチ、4 x 36 インチ

在庫あり
アイテム: AB4GME モデル:387-3 / 16Y相互参照:1XWG4

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,706 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプシンプルスタイル
(フィニアン・タン)
デュロメータ40A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料天然ガムゴム
マックス。 温度140 F
最小温度評価-20 度 F
抗張力3000のプサイ
厚さ3 / 16 "
タイプ商用グレード
幅(Width)4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.47
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)10.16
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル厚さ幅(Width)価格
E JAMES & CO 387-1/16X ゴムゴム 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AB4GLU 1XWF3 387-1 / 16X1 / 16 "2"¥803
E JAMES & CO 387-1/8X ゴムゴム 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AB4GLV 1XWF4 387-1 / 8X1 / 8 "2"¥1,483
E JAMES & CO 387-3/16X ゴムゴム 厚さ 3/16 インチ 2 x 36 インチ | AB4GLW 1XWF5 387-3 / 16X3 / 16 "2"¥2,286
E JAMES & CO 387-1/4X ゴムゴム 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AB4GLX 1XWF6 387-1 / 4X1 / 4 "2"¥3,026
E JAMES & CO 387-3/8X ゴムゴム 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AB4GLY 1XWF7 387-3 / 8X3 / 8 "2"¥5,272
E JAMES & CO 387-1/2X ゴムゴム 厚さ 1/2 インチ 2 x 36 インチ | AB4GLZ 1XWF8 387-1 / 2X1 / 2 "2"¥6,793
E JAMES & CO 387-3/4X ゴムゴム 厚さ 3/4 インチ 2 x 36 インチ | AB4GMA 1XWF9 387-3 / 4X3 / 4 "2"¥8,799

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 387-3/16Y ゴムゴム、厚さ 3/16 インチ、4 x 36 インチ
¥4,706 /単価