E JAMES & CO 387-3/16-10 ゴムゴム 3/16 インチ Th 36 インチ x 10 フィート
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | (フィニアン・タン) |
デュロメータ | 40A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 10ft。 |
材料 | ガムゴム |
マックス。 温度 | 140 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 3000のプサイ |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
387-1/16-25 | 25ft。 | 1 / 16 " | ¥118,496 | |
387-1/2-10 | 10ft。 | 1 / 2 " | ¥222,833 | |
387-1/4-10 | 10ft。 | 1 / 4 " | ¥142,111 | |
387-1/8-15 | 15ft。 | 1 / 8 " | ¥120,791 | |
387-3/8-10 | 10ft。 | 3 / 8 " | ¥242,539 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。