定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 365-1/4HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AA9MAX 1DWT6

E JAMES & CO 365-1/4HGX ゴム製ネオプレン、厚さ 1/4 インチ、2 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AA9MAX モデル:365-1 / 4HGX相互参照:1DWT6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,528 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ70A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ネオプレンゴム
マックス。 温度225 F
最小温度評価-30 度 F
抗張力1500 PSI
厚さ1 / 4 "
タイプ高級
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.4
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)5.08
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプバッキングタイプ伸長幅(Width)材料マックス。 温度最小温度評価抗張力価格
E JAMES & CO 365-1/16HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16HGX高級シンプルスタイル視聴者の38%が2"ネオプレンゴム225 F-30 度 F1500 PSI¥790
E JAMES & CO 365-3/32HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/32 インチ 2 x 36 インチ | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32HGX高級シンプルスタイル視聴者の38%が2"ネオプレンゴム225 F-30 度 F1500 PSI¥1,145
E JAMES & CO 365-1/8HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8HGX高級シンプルスタイル視聴者の38%が2"ネオプレンゴム225 F-30 度 F1500 PSI¥1,351
E JAMES & CO 365-3/16HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16HGX高級シンプルスタイル視聴者の38%が2"ネオプレンゴム225 F-30 度 F1500 PSI¥1,891
E JAMES & CO 365-3/8HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8HGX高級シンプルスタイル視聴者の38%が2"ネオプレンゴム225 F-30 度 F1500 PSI¥3,563
E JAMES & CO 365-1/16HGY ゴム製ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 4 x 36 インチ | AA9MBG 1DWU7 365-1 / 16HGY高級シンプルスタイル視聴者の38%が4"ネオプレンゴム225 F-30 度 F1500 PSI¥1,657
E JAMES & CO 365-3/32HGY ゴム ネオプレン 厚さ 3/32 インチ 4 x 36 インチ | AA9MBJ 1DWU9 365-3 / 32HGY高級シンプルスタイル視聴者の38%が4"ネオプレンゴム225 F-30 度 F1500 PSI¥2,335

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 365-1/4HGX ゴム製ネオプレン、厚さ 1/4 インチ、2 x 36 インチ
¥2,528 /単価