E JAMES & CO 350-1/2C シート、36 X 12 インチ サイズ、厚さ 1/2 インチ、ゴム、黒
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
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | バイトン(R)ゴム |
マックス。 温度 | 400 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 800 PSI |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | 汎用グレード |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 6.68 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3920992000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
350-1 / 32A | 12 " | 1 / 32 " | ¥9,460 | |
350-1 / 16A | 12 " | 1 / 16 " | ¥15,406 | |
350-3 / 32A | 12 " | 3 / 32 " | ¥22,731 | |
350-1 / 8A | 12 " | 1 / 8 " | ¥28,041 | |
350-3 / 16A | 12 " | 3 / 16 " | ¥41,541 | |
350-1 / 4A | 12 " | 1 / 4 " | ¥53,173 | |
350-3 / 8A | 12 " | 3 / 8 " | ¥79,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。