E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4M ゴム EPDM 3/16 インチ T 36 x 36 インチ 40a
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
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 40A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | EPDMラバー |
マックス。 温度 | 300 F |
最小温度評価 | -55 度 F |
抗張力 | 1500 PSI |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | 軍用規格 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3065E1 / 64EPDM4D | シンプルスタイル | 1 / 64 " | 12 " | ¥3,278 | |
3065E1 / 32EPDM4D | シンプルスタイル | 1 / 32 " | 12 " | ¥5,117 | |
3065E1 / 16EPDM4D | シンプルスタイル | 1 / 16 " | 12 " | ¥8,591 | |
3065E3 / 32EPDM4D | シンプルスタイル | 3 / 32 " | 12 " | ¥12,701 | |
3065E1 / 8EPDM4D | シンプルスタイル | 1 / 8 " | 12 " | ¥13,631 | |
3065E3 / 16EPDM4D | シンプルスタイル | 3 / 16 " | 12 " | ¥25,421 | |
3065E1 / 4EPDM4D | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 12 " | ¥33,033 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。