入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | EPDMラバー |
マックス。 温度 | 300 F |
最小温度評価 | -55 度 F |
抗張力 | 1700 PSI |
厚さ | 1 / 64 " |
タイプ | 軍用規格 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3065E1 / 32EPDM7D | シンプルスタイル | 1 / 32 " | 12 " | ¥4,634 | |
3065E1 / 16EPDM7D | シンプルスタイル | 1 / 16 " | 12 " | ¥7,996 | |
3065E3 / 32EPDM7D | シンプルスタイル | 3 / 32 " | 12 " | ¥10,718 | |
3065E1 / 8EPDM7D | シンプルスタイル | 1 / 8 " | 12 " | ¥14,303 | |
3065E3 / 16EPDM7D | シンプルスタイル | 3 / 16 " | 12 " | ¥22,369 | |
3065E1 / 4EPDM7D | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 12 " | ¥28,740 | |
3065E1 / 64EPDM7M | 非粘着性 | 1 / 64 " | 36 " | ¥11,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。