E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M ゴム EPDM 1/4 インチ T 36 x 36 インチ 60a
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
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | EPDMラバー |
マックス。 温度 | 300 F |
最小温度評価 | -55 度 F |
抗張力 | 1800 PSI |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 軍用規格 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | バッキングタイプ | 伸長 | 幅(Width) | 長さ | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600-1 / 32A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥803 | |
1600-1 / 16A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥1,385 | |
1600-3 / 32A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥1,661 | |
1600-1 / 8A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥2,539 | |
1600-3 / 16A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥4,086 | |
1600-1 / 4A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥4,987 | |
1600-3 / 8A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥7,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。