定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 2950B-1/4XTAPE ゴムシリコン 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AD4TJH 43Z096

E JAMES & CO 2950B-1/4XTAPE ゴムシリコン、厚さ 1/4 インチ、2 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AD4TJH モデル:2950B-1 / 4XTAPE相互参照:43Z096

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,304 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ゴムシート
バッキングタイプテープ
ブラック
デュロメータ50A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料シリコーン
マックス。 温度+400度
最小温度評価-60 度 F
抗張力750 PSI
厚さ1 / 4 "
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.37
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)5.08
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルバッキングタイプ長さ厚さ幅(Width)価格
E JAMES & CO 2950B-1/16A ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16Aシンプルスタイル12 "1 / 16 "12 "¥3,606
E JAMES & CO 2950B-1/16B ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 12 x 24 インチ | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16Bシンプルスタイル24 "1 / 16 "12 "¥7,962
E JAMES & CO 2950B-1/16C ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 12 x 36 インチ | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16Cシンプルスタイル36 "1 / 16 "12 "¥11,447
E JAMES & CO 2950B-1/16X ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16Xシンプルスタイル36 "1 / 16 "2"¥1,921
E JAMES & CO 2950B-1/16Y ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 4 x 36 インチ | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16Yシンプルスタイル36 "1 / 16 "4"¥3,686
E JAMES & CO 2950B-1/16Z ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 6 x 36 インチ | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16Zシンプルスタイル36 "1 / 16 "6"¥5,212
E JAMES & CO 2950B-1/16-10 ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 36 x 10 フィート | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10シンプルスタイル10ft。1 / 16 "36 "¥107,769

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 2950B-1/4XTAPE ゴムシリコン、厚さ 1/4 インチ、2 x 36 インチ
¥10,304 /単価