E JAMES & CO 2950B-1/4-10 ゴムシリコン、厚さ 1/4 インチ、36 x 10 フィート
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 50A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 10ft。 |
材料 | シリコーン |
マックス。 温度 | +400度 |
最小温度評価 | -60 度 F |
抗張力 | 750 PSI |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 22.15 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バッキングタイプ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950B-1 / 16A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | ¥3,606 | ||
2950B-1 / 16B | シンプルスタイル | 24 " | 1 / 16 " | 12 " | ¥7,962 | ||
2950B-1 / 16C | シンプルスタイル | 36 " | 1 / 16 " | 12 " | ¥11,447 | ||
2950B-1 / 16X | シンプルスタイル | 36 " | 1 / 16 " | 2" | ¥1,921 | ||
2950B-1 / 16Y | シンプルスタイル | 36 " | 1 / 16 " | 4" | ¥3,686 | ||
2950B-1 / 16Z | シンプルスタイル | 36 " | 1 / 16 " | 6" | ¥5,212 | ||
2950B-1 / 16-10 | シンプルスタイル | 10ft。 | 1 / 16 " | 36 " | ¥107,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。