E JAMES & CO 2860-1/4-10 ゴムシリコン 1/4 インチ Th 36 インチ x 10 フィート
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | レッド |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 10ft。 |
材料 | シリコーンゴム |
マックス。 温度 | 400 F |
最小温度評価 | -60 度 F |
抗張力 | 500のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 商用グレード |
UPC | 745704782356 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 21.96 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3920992000 |
原産国 | CN |
モデル | デュロメータ | 伸長 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2830-1/16 | 30A | 視聴者の38%が | 100ft。 | 550 PSI | 1 / 16 " | ¥990,543 | |
2850-1/16 | 50A | 視聴者の38%が | 100ft。 | 500のプサイ | 1 / 16 " | ¥1,035,967 | |
2850-1/8 | 50A | 視聴者の38%が | 51ft。 | 500のプサイ | 1 / 8 " | ¥1,044,696 | |
2860-1/16 | 60A | 視聴者の38%が | 100ft。 | 500のプサイ | 1 / 16 " | ¥1,035,967 | |
2860-1/32 | 60A | 視聴者の38%が | 150ft。 | 500のプサイ | 1 / 32 " | ¥887,221 | |
2860-1/8 | 60A | 視聴者の38%が | 51ft。 | 500のプサイ | 1 / 8 " | ¥1,044,696 | |
2830-1/16-25 | 30A | 視聴者の38%が | 25ft。 | 550 PSI | 1 / 16 " | ¥268,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。