定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 2850-1/16XTAPE ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AB2NBN 1MXK1

E JAMES & CO 2850-1/16XTAPE ゴムシリコン、厚さ 1/16 インチ、2 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AB2NBN モデル:2850-1 / 16XTAPE相互参照:1MXK1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,426 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプ接着剤
レッド
デュロメータ50A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料シリコーンゴム
マックス。 温度400 F
最小温度評価-60 度 F
抗張力500のプサイ
厚さ1 / 16 "
タイプ商用グレード
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.06
船の長さ(cm)91.92
船幅(cm)15.72
HSコード3920992000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルバッキングタイプ厚さ価格
E JAMES & CO 2850-1/32X ゴムシリコン 厚さ 1/32 インチ 2 x 36 インチ | AB2MVD 1MWL7 2850-1 / 32Xシンプルスタイル1 / 32 "¥901
E JAMES & CO 2850-1/16X ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AB2MVE 1MWL8 2850-1 / 16Xシンプルスタイル1 / 16 "¥1,581
E JAMES & CO 2850-3/32X ゴムシリコン 厚さ 3/32 インチ 2 x 36 インチ | AB2MVF 1MWL9 2850-3 / 32Xシンプルスタイル3 / 32 "¥2,384
E JAMES & CO 2850-1/8X ゴムシリコン 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AB2MVG 1MWN1 2850-1 / 8Xシンプルスタイル1 / 8 "¥4,107
E JAMES & CO 2850-3/16X ゴムシリコン 厚さ 3/16 インチ 2 x 36 インチ | AB2MVH 1MWN2 2850-3 / 16Xシンプルスタイル3 / 16 "¥5,357
E JAMES & CO 2850-1/4X ゴムシリコン 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AB2MVJ 1MWN3 2850-1 / 4Xシンプルスタイル1 / 4 "¥8,064
E JAMES & CO 2850-3/8X ゴムシリコン 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AB2MVK 1MWN4 2850-3 / 8Xシンプルスタイル3 / 8 "¥10,340

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 2850-1/16XTAPE ゴムシリコン、厚さ 1/16 インチ、2 x 36 インチ
¥2,426 /単価