入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | レッド |
デュロメータ | 30A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 12 " |
材料 | シリコーンゴム |
マックス。 温度 | 400 F |
最小温度評価 | -60 度 F |
抗張力 | 550 PSI |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2830-1 / 32A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 32 " | ¥2,265 | |
2830-1 / 16A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 16 " | ¥3,544 | |
2830-3 / 32A | シンプルスタイル | 12 " | 3 / 32 " | ¥5,074 | |
2830-1 / 8A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 8 " | ¥9,966 | |
2830-3 / 16A | シンプルスタイル | 12 " | 3 / 16 " | ¥14,116 | |
2830-1 / 4A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 4 " | ¥19,052 | |
2830-3 / 8A | シンプルスタイル | 12 " | 3 / 8 " | ¥20,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。