入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA:60 |
内部径 | 3 / 16 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | EPDM |
外径 | 7 / 16 " |
温度。 範囲 | -40から300 F |
タイプ | 耐候性 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 4009110000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1526-062125 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 32 " | ¥10,792 | |
1526-094219 | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 3 / 32 " | ¥13,342 | |
1526-125250 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥17,074 | |
1526-187312 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ¥19,533 | |
1526-187375 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 32 " | ¥26,583 | |
1526-250375 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥22,714 | |
1526-250500 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ¥39,233 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。