入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 1000のプサイ |
色 | ナチュラル |
硬度 | ショアR:121 |
内部径 | 0.106 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ナイロン |
マックス。 圧力 | 華氏700度で70 |
外径 | 5 / 32 " |
温度。 範囲 | -40から135 F |
公差 | + 0.005〜-0.005 " |
真空定格 | 29インチHg。 |
壁の厚さ | 0.025 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 破裂圧力 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1523-078125 | 2500のプサイ | 0.078 " | 華氏850度で70 | 1 / 8 " | 0.024 " | ¥7,654 | |
1523-096125 | 1000のプサイ | 0.096 " | 華氏455度で70 | 1 / 8 " | 0.015 " | ¥5,505 | |
1523-110187 | 2500のプサイ | 0.11 " | 華氏960度で70 | 3 / 16 " | 0.039 " | ¥12,346 | |
1523-138187 | 1000のプサイ | 0.138 " | 華氏565度で70 | 3 / 16 " | 0.025 " | ¥10,663 | |
1523-150250 | 2500のプサイ | 0.150 " | 華氏920度で70 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥12,346 | |
1523-188312 | 2500のプサイ | 0.188 " | 華氏910度で70 | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ¥19,902 | |
1523-190250 | 1000のプサイ | 0.190 " | 華氏550度で70 | 1 / 4 " | 0.03 " | ¥11,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。