E JAMES & CO 1149T1C51/4B5DM ゴムブナーン 厚さ 1/4 インチ 36 x 36 インチ 50a
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 50A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ブナ-N /ニトリルゴム |
マックス。 温度 | 220 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 1500 PSI |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 軍用規格 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | デュロメータ | 伸長 | 最小温度評価 | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149T1C51/4B5D | シンプルスタイル | 50A | 視聴者の38%が | -40 度 F | 1500 PSI | 12 " | ¥36,137 | |
3065DSBF21 / 4B4D | シンプルスタイル | 40A | 視聴者の38%が | -60 度 F | 1200のプサイ | 12 " | ¥33,028 | |
6855C11 / 4B6D | シンプルスタイル | 60A | 視聴者の38%が | -50 度 F | 2100のプサイ | 12 " | ¥26,877 | |
3065DSBF21 / 4B4M | 非粘着性 | 40A | 視聴者の38%が | -60 度 F | 1200のプサイ | 36 " | ¥101,124 | |
3065DSBF21 / 4B6M | 非粘着性 | 60A | 視聴者の38%が | -60 度 F | 1600のプサイ | 36 " | ¥108,534 | |
6855C11 / 4B4M | 非粘着性 | 40A | 視聴者の38%が | -50 度 F | 1500 PSI | 36 " | ¥113,124 | |
6855C11 / 4B5M | 非粘着性 | 50A | 視聴者の38%が | -50 度 F | 1800 PSI | 36 " | ¥85,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。