定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 1055-1/2HGZ ゴム ネオプレン 厚さ 1/2 インチ 6 x 36 インチ | AA9LYK 1DWH2

E JAMES & CO 1055-1/2HGZ ゴム製ネオプレン、厚さ 1/2 インチ、6 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AA9LYK モデル:1055-1 / 2HGZ相互参照: 1DWH2

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,622 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ60A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ネオプレンゴム
マックス。 温度225 F
最小温度評価-30 度 F
抗張力1500 PSI
厚さ1 / 2 "
タイプ高級
幅(Width)6"

発送情報:

船の重量(kg) 2.37
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)92.71
船幅(cm)17.78
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)バッキングタイプ伸長マックス。 温度最小温度評価抗張力厚さタイプ価格
E JAMES & CO 1055-1/16HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI1 / 16 "高級¥771
E JAMES & CO 1055-3/32HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/32 インチ 2 x 36 インチ | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI3 / 32 "高級¥1,145
E JAMES & CO 1055-1/8HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI1 / 8 "高級¥1,387
E JAMES & CO 1055-3/16HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI3 / 16 "高級¥1,891
E JAMES & CO 1055-1/4HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI1 / 4 "高級¥2,528
E JAMES & CO 1055-3/8HGX ゴム ネオプレン 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI3 / 8 "高級¥3,672
E JAMES & CO 1055-1/2HGX ゴム ネオプレン 厚さ 1/2 インチ 2 x 36 インチ | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-30 度 F1500 PSI1 / 2 "高級¥4,823

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 1055-1/2HGZ ゴム製ネオプレン、厚さ 1/2 インチ、6 x 36 インチ
¥14,622 /単価