入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムストリップ |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 40A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ネオプレンゴム |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -30 度 F |
抗張力 | 1500 PSI |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | 高級 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 91.92 |
船幅(cm) | 15.72 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | バッキングタイプ | 伸長 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 抗張力 | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040-1 / 16HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -30 度 F | 1500 PSI | 1 / 16 " | 高級 | ¥771 | |
1040-1 / 8HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -30 度 F | 1500 PSI | 1 / 8 " | 高級 | ¥1,351 | |
1040-3 / 16HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -30 度 F | 1500 PSI | 3 / 16 " | 高級 | ¥1,891 | |
1040-1 / 4HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -30 度 F | 1500 PSI | 1 / 4 " | 高級 | ¥2,741 | |
1040-3 / 8HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -30 度 F | 1500 PSI | 3 / 8 " | 高級 | ¥3,672 | |
1040-1 / 2HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -30 度 F | 1500 PSI | 1 / 2 " | 高級 | ¥4,823 | |
1040-1HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -30 度 F | 1500 PSI | 1" | 高級 | ¥7,571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。