定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 1040-1/16HGATAPE ゴム ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9LJC 1DUT9

E JAMES & CO 1040-1/16HGATAPE ゴムネオプレン、厚さ 1/16 インチ、12 x 12 インチ

在庫あり
アイテム:AA9LJC モデル:1040-1 / 16HGATAPE相互参照:1DUT9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,081 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムシート
バッキングタイプ接着剤
ブラック
デュロメータ40A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ12 "
材料ネオプレンゴム
マックス。 温度225 F
最小温度評価-30 度 F
抗張力1500 PSI
厚さ1 / 16 "
タイプ高級
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)2.06
船の長さ(cm)30.96
船幅(cm)30.96
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプバッキングタイプ伸長幅(Width)長さマックス。 温度最小温度評価抗張力価格
E JAMES & CO 1040-1/16HGA ゴム製ネオプレン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥1,912
E JAMES & CO 1040-3/32HGA ゴム ネオプレン 厚さ 3/32 インチ 12 x 12 インチ | AA9LGN 1DUL3 1040-3 / 32HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥2,972
E JAMES & CO 1040-1/8HGA ゴム製ネオプレン 厚さ 1/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥3,376
E JAMES & CO 1040-3/16HGA ゴム ネオプレン 厚さ 3/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥4,923
E JAMES & CO 1040-1/4HGA ゴム ネオプレン 厚さ 1/4 インチ 12 x 12 インチ | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥7,201
E JAMES & CO 1040-3/8HGA ゴム製ネオプレン 厚さ 3/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9LGZ 1DUN4 1040-3 / 8HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥8,965
E JAMES & CO 1040-1/2HGA ゴム製ネオプレン 厚さ 1/2 インチ 12 x 12 インチ | AA9LHA 1DUN5 1040-1 / 2HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-30 度 F1500 PSI¥11,591

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 1040-1/16HGATAPE ゴムネオプレン、厚さ 1/16 インチ、12 x 12 インチ
¥3,081 /単価