入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスデューサー |
周りの派遣社員。 範囲 | -40から185 F |
電気的接続 | ターミナルストリップ |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
流体温度範囲 | 210度F |
材料 | Ultem、CPVC、ナイロン、PVC |
取付方法 | クランプオン |
パイプサイズ | mmまで6 25 |
タイプ | 標準温度小管 |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DT94-020-N000-N | 25以上 | 標準温度大パイプ | ¥284,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。