入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超音波メーター |
正確さ | 2%フルスケール |
周りの派遣社員。 範囲 | -40から185 F |
アナログ出力 | オプション |
ディスプレイ | 2行、8文字のLCD |
電気的接続 | ターミナル |
エンクロージャ材質 | ポリカーボネート |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
流速範囲 | .05-9MPS |
メディアの種類 | 有用なソニックサスペンドリフレクターを最低100ppm含む液体 |
電源 | 115 VAC |
リレー出力 | オプション |
反応時間 | 6-60秒 |
タイプ | 専用ドップラー |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9026102040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DDFXD2-エンナ-NN | 12-28 VDC | ¥841,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。