アイテム価格 | デジタル融点測定装置 |
正確さ | 1 ℃で +/-20 ℃。 2.5℃で+/-300℃ |
材料 | 金属/プラスチック |
全体の深さ | 8.7 " |
全体の高さ | 6.7 " |
全幅 | 6.3 " |
温度。 範囲 | 周囲温度から摂氏300度 |
電圧 | 120V |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 9027804560 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。