入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクープ |
容量 | 150mL |
色 | ホワイト |
ハンドルの長さ | 3.75 " |
材料 | HDPE |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
全幅 | 3.25 " |
タイプ | 耐食 |
作業温度。 | 120度C(248度F) |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。