入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスシリンダー |
容量 | 4000mL |
色 | 半透明の |
直径 | 8" |
卒業細分化 | 50ml |
高さ | 24 " |
材料 | ポリプロピレン |
製品仕様 | ISO 6706、US FDA 21 CFR 177.1520 |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 容量 | CLASS | 色 | 直径 | 卒業細分化 | 高さ | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537835-0100 | 100mL | NA | ナチュラル | 39 mm | 2mL | 160 mm | ポリプロピレン(アズロン) | 5 | ¥20,293 | ||
537835-0250 | 250mL | NA | ナチュラル | 54 mm | 5ml | 190 mm | ポリプロピレン(アズロン) | 1 | ¥5,499 | ||
537835-0500 | 500mL | NA | ナチュラル | 68 mm | 10mL | 215 mm | ポリプロピレン(アズロン) | 1 | ¥7,080 | ||
537835-1000 | 1000mL | NA | ナチュラル | 80 mm | 20ml | 282 mm | ポリプロピレン(アズロン) | 1 | ¥9,299 | ||
4YMU2 | 50mL | B | ナチュラル | 26 mm | 1mL | 200 mm | ポリプロピレン | 1 | ¥1,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。