入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンプルコンテナ |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ポリスチレン |
容量 | 69mL |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | 低密度ポリエチレン |
直径 | 1.875 " |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 2.52 " |
口 | 広い |
形状 | 円筒形 |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 3923300010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。