アイテム価格 | セットパウダーファンネル |
色 | 半透明の |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
じょうご最大OD | 2.75 "、4.16"、6.4375 " |
ファンネルトップID | 2.6、3.9、5.9 " |
全体の高さ | 2.75 "、3.75"、5.125 " |
ステムOD | 0.63、.9、1.22 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。