DYNAFORM 871110WビームIsofrグレー6x6インチ1/4インチTh20フィート
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
アイテム価格 | Wビーム |
色 | 暗灰色 |
高さ | 6" |
長さ | 20ft。 |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
最小温度評価 | -100 度 F |
樹脂タイプ | ISOFR |
抗張力 | 30,000のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | ワイドフランジ |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 30.93 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。