DYNAFORM 870780UチャネルIsofr2 / 3脚4/1インチTh2フィート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Uチャンネルストック |
ベース幅 | 10 " |
ベース幅の許容差 | +/- 0.094 " |
色 | 暗灰色 |
脚長 | 2.75 " |
長さ | 5ft。 |
長さ公差 | +/- 0.1875 " |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
最小温度評価 | -100 度 F |
樹脂タイプ | ISOFR |
抗張力 | 30,000のプサイ |
壁の厚さ | 1 / 2 " |
肉厚公差 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 50.85 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | ベース幅 | 脚長 | 長さ | 長さ公差 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870720 | 2" | 9 / 16 " | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1 / 8 " | ¥8,047 | |
870730 | 3" | 7 / 8 " | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ¥17,004 | |
870770 | 8" | 2.187 " | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | ¥34,333 | |
870790 | 2" | 9 / 16 " | 10ft。 | +/- 0.094 " | 1 / 8 " | ¥16,317 | 見積依頼
|
870800 | 3" | 7 / 8 " | 10ft。 | +/- 0.094 " | 1 / 4 " | ¥22,106 | 見積依頼
|
870840 | 8" | 2.187 " | 10ft。 | +/- 0.094 " | 3 / 8 " | ¥63,176 | 見積依頼
|
870850 | 10 " | 2.75 " | 10ft。 | +/- 0.094 " | 1 / 2 " | ¥113,254 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。