入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアポリッシャー/バッファー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5 |
CFM @全負荷 | 20 |
排気 | リア |
フリースピード | 10,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
パッドサイズ | 3" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 16」-24 |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 10.48 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
A. この Dynabrade ポリッシャーは、最大 79 dB(A) の騒音を発生します。
A. この Dynabrade 57126 エアポリッシャー/バッファーには、内径 1/4 インチのエアホースを取り付けるための 3/8 インチ NPT 接続が付いています。
A. この Dynabrade ポリッシャーは、0.2 hp (149W) モーターを使用し、自由速度 10000 RPM、負荷時速度 7000 RPM を実現します。
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55126 | 9.25 | 37 | フロント | 12,000回転 | 9.5 " | ¥201,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。