アイテム価格 | エアドリル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.7 |
ベアリング | 玉 |
チャックサイズ | 3 / 8 " |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 3400回転 |
ギア駆動 | 惑星の |
ハンドル材料 | ラバー |
HP | 0.7 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.875 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
形式 | ピストル |
スロットルタイプ | トリガー |
工具重量 | 3.20ポンド |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。