アイテム価格 | 真空カットオフツール |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.0 |
CFM @全負荷 | 6.0 |
デューティ | |
排気 | |
フリースピード | 12,000回転 |
ガード素材 | アルミニウム |
ハンドル材料 | ラバー |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1.3 |
レバータイプ | 安全ロック |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15 1 / 5 " |
必要な圧力 | 90 psig |
速度制御 | 有り |
スピンドル径 | 3/8 |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 5" |
船の重量(kg) | 3.74 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8467290010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。