入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直角エアディスクサンダー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.75 |
CFM @全負荷 | 43 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | 回転式 |
フリースピード | 12,000回転 |
ハンドル材料 | ラバー |
住宅資材 | ラバー |
HP | 1.3 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
パッド面タイプ | ラバー |
パッドサイズ | 5" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8467290010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。