入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直角ディスクサンダー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.25 |
CFM @全負荷 | 41 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 11,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 1.0 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 11 / 16 " |
パッド面タイプ | 熱可塑性プラスチック |
パッドサイズ | 4-1 / 2 "から5" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 2.6 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 11.11 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
A. Dynaswivel エア ライン コネクタは、エア サンダーでの使用に適しており、オペレーターの疲労を軽減し、ホースの寿命を延ばしながらツールの操作性を向上させます。
A. Dynabrade サンダーは、工具の速度を調整し (最大 12000 rpm)、偶発的な接触を減らすために片手で速度制御できる独自のダイヤルを備えています。
A.
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52562 | 9.75 | 39 | 9000回転 | 直角エアディスクサンダー | ¥238,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。