DYNABRADE 52410エアディスクサンダーインダストリアル0.7Hp3インチ
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
アイテム価格 | エアディスクサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 8 |
CFM @全負荷 | 32 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | フロント |
フリースピード | 15,000回転 |
ハンドル材料 | ラバー |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.7 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
パッド面タイプ | ロッキング |
パッドサイズ | 3" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 3 / 8」-24 |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 4.06 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 排気タイプ | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52413 | リア | 複合 | 8.125 " | ¥132,665 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。