アイテム価格 | ラベルメーカーキット |
色 | イエロー/ブラック |
ディスプレイ | TFTディスプレイ |
フォントサイズ | 13 |
材料 | 保護ゴムバンパーを備えた耐衝撃性プラスチック |
最大印刷の行 | 2〜26 |
全体の高さ | 14 1 / 3 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 3.5 " |
印刷タイプ | ノーマル |
プリントヘッド | 熱転写、300 dpi |
電圧 | 7.4 VAC |
船の重量(kg) | 3.05 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 36.83 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。