入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブラベル |
色 | 黒、白 |
高さ | 60 " |
材料 | ポリオレフィン |
最大印刷の行 | 2 |
収縮率 | 3:1 |
温度。 範囲 | -0.4度から248度F |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9612101020 |
原産国 | BE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。