入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体フロースイッチ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続サイズ | 1 1 / 2 " |
接続タイプ | MNPT |
グレード | グレード316 |
圧力定格 | 2000 psig |
製品データシート | dwyer-instruments-v4-2-du.pdf |
スイッチタイプ | DPDT |
温度。 範囲 | -4度275度までNS |
ベーンタイプ | ユニバーサル |
船の重量(kg) | 1.87 |
モデル | ティー接続サイズ | ボディ材質 | コンジット接続タイプ | ティー素材 | 温度。 範囲 | 接液材料 | 接続サイズ | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6EPS-SS-3-S | 1" | ステンレス鋼 | - | ステンレス鋼 | - | - | - | - | ¥145,165 | |
V6EPB-BS-6-0 | 2" | 真鍮 | - | - | - | - | - | - | ¥72,570 | |
V4-SS-2-U | - | ステンレス鋼 | - | - | -4度275度までNS | - | 1 1 / 2 " | グレード316 | ¥227,075 | |
V6EPB-BD-2-MI | 3 / 4 " | 真鍮 | - | 鉄 | - | - | - | - | ¥106,660 | |
V6EPS-SD-2-S | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | - | ステンレス鋼 | - | - | - | - | ¥145,936 | |
V6EPB-BS-4-MI | 1 1 / 4 " | 真鍮 | - | 鉄 | - | - | - | - | ¥113,481 | |
V6EPB-BS-5-B | 1 1 / 2 " | 真鍮 | - | 真鍮 | - | - | - | - | ¥119,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。