入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用サーモウェル |
ボア径 | 0.25 " |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPT |
グレード | グレード304 |
めねじサイズ | 1 / 4 " |
めねじタイプ | NPT |
長さ | 9" |
建設資材 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 5500のプサイ |
マックス。 温度 | 1200度F |
茎の長さ | 9" |
UPC | 094700901729 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | IN |
モデル | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
TE-TNS-N044N-14 | 4" | ¥6,919 | |
TE-TNS-N064N-14 | 6" | ¥8,799 | |
TE-TNS-N124N-14 | 12 " | ¥16,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。