DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-E0848-00 ダクト温度センサー、RTD ポイント 1000 オーム、長さ 8 インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクト温度プローブ |
正確さ | サーミスター温度センサー: -/+04 度F @ 77 度F、測温抵抗体温度センサー:-/+028度F @ 32 度F |
接続タイプ | フランジ、プローブのみ |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
グレード | グレード304 |
住宅資材 | ポリカーボネート |
住宅格付け | NEMA 4X |
装着タイプ | ダクトマウントプローブのみ |
プローブコネクタ | 裸線 |
プローブ径 | 1 / 4 " |
プローブ長 | 8" |
プローブ材料 | ステンレス鋼 |
測温抵抗体温度センサーの精度 | -/+28度F @ 32 度F |
センサータイプ | RTD、Pt 1000 オーム |
温度。 範囲 | -40度302度までNS |
サーミスター温度センサーの精度 | -/+4度F @ 77 度F |
空気とガス | |
ワイヤ長 | 96 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
モデル | サーミスター温度センサーの精度 | 接続タイプ | アイテム価格 | ワイヤ長 | プローブコネクタ | プローブ長 | 測温抵抗体温度センサーの精度 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-DFN-A0444-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | フランジ、プローブのみ | ダクト温度プローブ | 空気とガス | - | 裸線 | 4" | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | ¥2,964 | |
TE-DFN-A0644-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | フランジ、プローブのみ | ダクト温度プローブ | 空気とガス | - | 裸線 | 6" | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | ¥2,964 | |
TE-DFN-A0844-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | フランジ、プローブのみ | ダクト温度プローブ | 空気とガス | - | 裸線 | 8" | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | ¥2,964 | |
TE-DFN-A1244-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | フランジ、プローブのみ | ダクト温度プローブ | 空気とガス | - | 裸線 | 12 " | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | - | 見積依頼
|
TE-DFN-A1844-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | フランジ、プローブのみ | ダクト温度プローブ | 空気とガス | - | 裸線 | 18 " | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | ¥3,912 | |
TE-DFN-B0444-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | フランジ、プローブのみ | ダクト温度プローブ | 空気とガス | - | 裸線 | 4" | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | ¥2,964 | |
TE-DFN-B0644-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | フランジ、プローブのみ | ダクト温度プローブ | 空気とガス | - | 裸線 | 6" | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | ¥2,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。