定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0448-00 ダクト温度センサー、10k オーム、タイプ 2、長さ 4 インチ | AE8EZL 6CUA1

DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0448-00 ダクト温度センサー、10k オーム、タイプ 2、長さ 4 インチ

在庫あり
アイテム:AE8EZL モデル:TE-DFN-B0448-00相互参照:6CUA1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,888 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemダクト温度プローブ
接続タイプフランジ、プローブのみ
継手タイプフランジ、プローブのみ
プローブコネクタ裸線
プローブ径1 / 4 "
プローブ長4"
プローブ材料ステンレス鋼
測温抵抗体温度センサーの精度-/+ 0.15 度C @ 0 度C
温度制限(Deg。F)-40度140度までNS
温度測定要素10K オーム タイプ 2 サーミスタ
サーミスター温度センサーの精度-/+ 0.22 度C @ 25 度C
 空気とガス

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)22.86
船幅(cm)30.48
HSコード9025198080
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルサーミスター温度センサーの精度接続タイプItem ワイヤ長プローブコネクタプローブ長測温抵抗体温度センサーの精度価格
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0444-00 ダクト温度センサー、長さ 4 インチ、直径 1/4 インチ | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 度C @ 25 度Cフランジ、プローブのみダクト温度プローブ空気とガス-裸線4"-/+ 0.15 度C @ 0 度C¥3,028
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0644-00 ダクト温度センサー、10k オーム、タイプ 3、長さ 6 インチ | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 度C @ 25 度Cフランジ、プローブのみダクト温度プローブ空気とガス-裸線6"-/+ 0.15 度C @ 0 度C¥2,964
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 ダクト温度センサー、10k オーム、タイプ 3、長さ 8 インチ | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 度C @ 25 度Cフランジ、プローブのみダクト温度プローブ空気とガス-裸線8"-/+ 0.15 度C @ 0 度C¥2,964
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 ダクト温度センサー、10k オーム、タイプ 3、長さ 12 インチ | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 度C @ 25 度Cフランジ、プローブのみダクト温度プローブ空気とガス-裸線12 "-/+ 0.15 度C @ 0 度C-
見積依頼
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 ダクト温度センサー、10k オーム、タイプ 3、長さ 18 インチ | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 度C @ 25 度Cフランジ、プローブのみダクト温度プローブ空気とガス-裸線18 "-/+ 0.15 度C @ 0 度C¥3,912
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 ダクト温度センサー、10k オーム、タイプ 2、長さ 4 インチ | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 度C @ 25 度Cフランジ、プローブのみダクト温度プローブ空気とガス-裸線4"-/+ 0.15 度C @ 0 度C¥3,028
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 ダクト温度センサー、10k オーム、タイプ 2、長さ 6 インチ | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 度C @ 25 度Cフランジ、プローブのみダクト温度プローブ空気とガス-裸線6"-/+ 0.15 度C @ 0 度C¥2,875

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0448-00 ダクト温度センサー、10k オーム、タイプ 2、長さ 4 インチ
¥3,888 /単価