入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パドルレベルスイッチ |
接続サイズ | 1 1/4", 3/4" |
接続タイプ | FNPT |
電気定格 | 5A @ 250V AC、3A @ 30V DC |
エンクロージャー仕上げ | 被覆粉 |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
エンクロージャ評価 | NEMA 4 |
エンクロージャタイプ | 防爆 |
IP評価 | IP 66 |
マックス。 圧力 | 11.6のプサイ |
取り付け方向 | 側面または上部の取り付け |
必要な電力 | 115V AC |
プローブ長 | 5 1 / 4 " |
スイッチタイプ | SPDTマイクロスイッチ |
UPC | 714452101597 |
船の重量(kg) | 1.34 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。